DEHN - Ütőcsúcs 20mm mélyföldelőhöz GT72133 - 620001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - ütőcsúcs
Földelő átmérő - 20-20 mm
Anyag - temperöntvény
Felület - tűzihorganyzott
Alkalmas felvevőrendszerhez - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364021938
Sonepar cikkszám
GT72133
Gyártói cikkszám
620001
Gyártói típuskód
SSP TE 20 TGTZN
Kivitel:
ütőcsúcs
Földelő átmérő:
20-20 mm
Anyag:
temperöntvény
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas felvevőrendszerhez:
egyéb
Beütőcsúcs TG/tZn D 20 mm földelőrudakhoz