DEHN - Védelem DEHNguard M és S hez DG MOD PV 500 GT97477 - 952041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma IT - Nem
Hálózati forma TN - Nem
Hálózati forma TN-C - Nem
Hálózati forma TN-C-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364141841
Sonepar cikkszám
GT97477
Gyártói cikkszám
952041
Gyártói típuskód
952041
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
500 V
Védelmi szint:
2 kV
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Szerelési mód:
alapelemre
Méret:
1 TE
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
2. típus vizsgálati osztály:
Igen