DEHN - Vezetéktartó cserépre Rd6-10hez 260mm hosszú,kiemelés 55mm SN127446 - 202040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 6-10 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - ferde tetőfelület
Tartó anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127446
Gyártói cikkszám
202040
Gyártói típuskód
DLH DQ 6.10 H55 L260 STTZN
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
6-10 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
ferde tetőfelület
Tartó anyaga:
acél
Hordozók anyaga:
acél
Hordozó hossza:
260 mm
Vezetéktartó építési magasság:
55 mm
Tetővezető-tartó DEHNQUICK St/tZn Rd 6-10 mm-hez L 260 mm támasztólemezzel