DEHN - Vezetőtartó Rd 6-8 mm-hez NIRO D 50-120 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez SN114902 - 200029
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartó anyaga - rozsdamentes acél (V2A)
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Beköthető körvezetékátmérők - 6-8 mm
Tartó rögzítési módja - esőcső
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114902
Gyártói cikkszám
200029
Gyártói típuskód
LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Beköthető körvezetékátmérők:
6-8 mm
Tartó rögzítési módja:
esőcső
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Cső feszítési tartománya:
50-120 mm
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
vezetőtartó Rd 6-8 mm-hez NIRO D 50-120 mm-es ereszcsatorna ejtőcsövekhez