DEHN - Villámáram-levezető DEHNbloc 3pól 230/400V AC SN078719 - 900120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Méret - 6 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 50 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364109377
Sonepar cikkszám
SN078719
Gyártói cikkszám
900120
Gyártói típuskód
DB 3 255 H
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Méret:
6 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Védelmi szint:
4 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Specifikus energia:
2500 kJ/Ohm
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen