DEHN - Villámáram-levezető DEHNbloc H 1pól 255V AC IP20 SN078721 - 900222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Méret - 2 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364102521
Sonepar cikkszám
SN078721
Gyártói cikkszám
900222
Gyártói típuskód
DB 1 255 H
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Méret:
2 TE
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma IT:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Védelmi szint:
4 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Specifikus energia:
625 kJ/Ohm
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség:
IP20