DEHN - Villámvédelmi csatlakozóbilincs földelőhöz D20 SN010995 - 620011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető - 7-10 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakozólyuk - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364026636
Sonepar cikkszám
SN010995
Gyártói cikkszám
620011
Gyártói típuskód
620011
Építési forma:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető:
7-10 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyuk:
10 mm
Anyag:
acél
Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 20 mm-hez egyik oldalon KS-összekötővel Rd 7-10 mm-hez