DEHN - Villámvédelmi csőbilincs d42 csőre SN006929 - 410114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 42-42 mm
Anyag - acél
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete - 38.5-78.5 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 1/4 coll
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364026261
Sonepar cikkszám
SN006929
Gyártói cikkszám
410114
Gyártói típuskód
410114
Befogási tartomány:
42-42 mm
Anyag:
acél
Rákapcsolható vezeték keresztmetszete:
38.5-78.5 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/4 coll
Felület:
tűzihorganyzott
Vezetékek száma:
1
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/4 coll
Földelő csőbilincs D 42 mm csőhöz D 11 mm-es csatlakozófurattal St/tZn