DEHN - Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs 60-150 mm NIRO D 10,5 mm- SN031415 - 423029
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 60-150 mm
Anyag - rozsdamentes acél (V2A)
Felület - kezeletlen
Csatlakozólyuk - 10.5 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364054318
Sonepar cikkszám
SN031415
Gyártói cikkszám
423029
Gyártói típuskód
RRS V 60.150 B10.5 V2A
Befogási tartomány:
60-150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyuk:
10.5 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ereszcsatorna kapocs 60-150 mm NIRO D 10,5 mm-es csatlakozófurattal