DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd D 16/10 mm L 4 000 mm AlMgSi elvékonyítva 10 mm-re SN082294 - 103261
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd
Hosszúság - 4000 mm
Átmérő - 10-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364093522
Sonepar cikkszám
SN082294
Gyártói cikkszám
103261
Gyártói típuskód
103261
Kivitel:
fogórúd
Hosszúság:
4000 mm
Átmérő:
10-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszkópos:
Nem
Felfogórúd D 16/10 mm L 4 000 mm AlMgSi elvékonyítva 10 mm-re