DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd D 40/16/10mm L:5000mm GT92406 - 105171
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd
Hosszúság - 5000 mm
Átmérő - 10-40 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364151215
Sonepar cikkszám
GT92406
Gyártói cikkszám
105171
Gyártói típuskód
105171
Kivitel:
fogórúd
Hosszúság:
5000 mm
Átmérő:
10-40 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszkópos:
Nem
Felfogórúd D 40/16/10 mm Al L 5 000 mm földelőbilinccsel és KS-összekötővel