DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd D 40/16/10mm L:8500mm GT66755 - 105850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd
Hosszúság - 8500 mm
Átmérő - 10-40 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364094482
Sonepar cikkszám
GT66755
Gyártói cikkszám
105850
Gyártói típuskód
105850
Kivitel:
fogórúd
Hosszúság:
8500 mm
Átmérő:
10-40 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszkópos:
Nem
Felfogórúd D 40/22/16/10 mm L 8 500 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet-