DEHN - Villámvédelmi felfogóoszlop h=11mSt/tZn-Al csavaros alappal SN020032 - 103126
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd
Hosszúság - 11000 mm
Átmérő - 10-70 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364112841
Sonepar cikkszám
SN020032
Gyártói cikkszám
103126
Gyártói típuskód
TBM 11M SCFU STTZN AL
Kivitel:
fogórúd
Hosszúság:
11000 mm
Átmérő:
10-70 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
tűzihorganyzott
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszkópos:
Nem
Teleszk. vill. f.oszlop 11 000 mm St/tZn-Al csavaros alappal -készlet-