DEHN - Villámvédelmi felfogórúd 2,5m 16/10mm alu GT85482 - 103230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd elvékonyodó
Hosszúság - 2500 mm
Átmérő - 10-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364066335
Sonepar cikkszám
GT85482
Gyártói cikkszám
103230
Gyártói típuskód
FS 16 10 2500 AL
Kivitel:
fogórúd elvékonyodó
Hosszúság:
2500 mm
Átmérő:
10-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszkópos:
Nem
Felfogórúd D 16/10 mm L 2 500 mm AlMgSi mindkét végén éltompított