DEHN - Villámvédelmi felfogórúd Fs16 10 35000 AL GT98168 - 103250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd elvékonyodó
Hosszúság - 3500 mm
Átmérő - 10-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364093485
Sonepar cikkszám
GT98168
Gyártói cikkszám
103250
Gyártói típuskód
103250
Kivitel:
fogórúd elvékonyodó
Hosszúság:
3500 mm
Átmérő:
10-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszkópos:
Nem
Felfogórúd D 16/10 mm L 3 500 mm AlMgSi mindkét végén éltompított