DEHN - Villámvédelmi földelő fix pont D=70/400mm DEHN 478027 SN015488 - 478027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Anyag - rozsdamentes acél (V4A) 
- Csatlakozó fül anyaga - egyéb 
- Csatlakozótengely - 400 mm 
- Hosszúság - 56 mm 
- Csatlakozólemez átmérője - 80 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4013364125995
Sonepar cikkszám
SN015488
Gyártói cikkszám
478027
Gyártói típuskód
EFP M16 V4A SL400
Anyag:
rozsdamentes acél (V4A)
Csatlakozó fül anyaga:
egyéb
Csatlakozótengely:
400 mm
Hosszúság:
56 mm
Csatlakozólemez átmérője:
80 mm
Menet méret belső menet (metrikus):
M16
Horganyzott csatlakozó saru:
Nem
Földelési fixpont M típus M16 NIRO (V4A) csatlakozósordonnyal 70 mm2 L 400 mm Cu/galSn