Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi földelő fix pont M10/M12 (V4A) DEHN 478051 SN108682 - 478051

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél (V4A)

  • Csatlakozó fül anyaga - acél

  • Csatlakozótengely - 155 mm

  • Hosszúság - 50 mm

  • Csatlakozólemez átmérője - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364124448

Sonepar cikkszám

SN108682

Gyártói cikkszám

478051

Gyártói típuskód

478051

Anyag:

rozsdamentes acél (V4A)

Csatlakozó fül anyaga:

acél

Csatlakozótengely:

155 mm

Hosszúság:

50 mm

Csatlakozólemez átmérője:

80 mm

Menet méret belső menet (metrikus):

M10/M12

Horganyzott csatlakozó saru:

Igen

Földelési fixpont M típusú M10/M12 NIRO (V4A) csatlakozótengellyel és vízzárral