Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi lapos vezeték 60 méter/tek SN116844 - 860900

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 30 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél (V2A)

  • Vastagság - 3.5 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Súly - 81.67 kg/100 m

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116844

Gyártói cikkszám

860900

Gyártói típuskód

BA 30X3,5 V2A R60M

Szélesség:

30 mm

Anyag:

rozsdamentes acél (V2A)

Vastagság:

3.5 mm

Felület:

kezeletlen

Súly:

81.67 kg/100 m

Szalag 30x3,5 mm NIRO (V2A) tekercsméret 60 m (Csak egész tekercsben kapható!)