Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél PVC köppeny 10/13mm GT56987 - 800110

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 78 mm2

  • Vezetékanyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013364018761

Sonepar cikkszám

GT56987

Gyártói cikkszám

800110

Gyártói típuskód

800110

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezeték-keresztmetszet:

78 mm2

Vezetékanyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

11 mm

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Egyedi kábelek száma:

1

Szín:

fekete

Nyersanyag-tulajdonság:

egyéb

Köpeny anyaga:

PVC

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Súly:

68 kg/100 m

Köpenyanyag halogémentes:

Igen

Huzal fekete műanyag köpennyel Rd 10/13 mm St/tZn tekercsméret 50 m (Csak egész tekercsben kapható!)