DEHN - Villámvédelmi levezető átm 8mm acél 127fm/tekercs tűzihorganyzott SN115417 - 800008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékátmérő - 8 mm
Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékanyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Csomagolás és feltételek
127 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4013364018716
Sonepar cikkszám
SN115417
Gyártói cikkszám
800008
Gyártói típuskód
RD 8 STTZN R127M
Vezetékátmérő:
8 mm
Vezeték-keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékanyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Egyedi kábelek száma:
1
Nyersanyag-tulajdonság:
egyéb
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Súly:
39.37 kg/100 m
Köpenyanyag halogémentes:
Nem
Huzal Rd 8 mm St/tZn tekercsméret 127 m (Csak egész tekercsben kapható!)