DEHN - Villámvédelmi levezető átm 8mm alumínium 21fm/tekercs lágy-csavarható SN129587 - 840028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Vezetékátmérő - 8 mm 
- Vezeték-keresztmetszet - 50 mm2 
- Vezetékanyag - alumínium 
- Felület - kezeletlen 
- Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör 
Csomagolás és feltételek
- 21 méter 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129587
Gyártói cikkszám
840028
Gyártói típuskód
RD 8 ALMGSI WEI R21M
Vezetékátmérő:
8 mm
Vezeték-keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékanyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Egyedi kábelek száma:
1
Vezetékanyag anyagminősége:
alumínium-magnézium-szilícium ötvözet
Nyersanyag-tulajdonság:
puha
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Súly:
14.28 kg/100 m
Köpenyanyag halogémentes:
Nem
Huzal DEHNalu Rd 8 mm AlMgSi tekercsméret 21 m lágy-csavarható (Csak egész tekercsben kapható!)