DEHN - Villámvédelmi párhuzam összekötő kapocs GT89450 - 390 060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Összekötő fajtája - T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364096011
Sonepar cikkszám
GT89450
Gyártói cikkszám
390 060
Gyártói típuskód
390 060
Anyag:
acél
Összekötő fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
lapos, kerek fejű csavar
Villámáram teherbírás:
100 kA
MV-kapocs St/tZn Rd 8-10 mm-hez M10x35 mm kapupánt csavarral és anyával