DEHN - Villámvédelmi szigetelt távtartó 515mm Rd16 SN100805 - 106178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetéktartó anyaga - rozsdamentes acél (V2A)
Hosszúság - 515 mm
Szigetelő út - 435 mm
Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364100251
Sonepar cikkszám
SN100805
Gyártói cikkszám
106178
Gyártói típuskód
106178
Vezetéktartó anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hosszúság:
515 mm
Szigetelő út:
435 mm
Beköthető körvezetékátmérők:
16-16 mm
DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 515 mm rögzítőelem nélkül