Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi szigetelt távtartó 530mm Rd16 GT92710 - 106115

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetéktartó anyaga - rozsdamentes acél (V2A)

  • Hosszúság - 530 mm

  • Szigetelő út - 445 mm

  • Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364100213

Sonepar cikkszám

GT92710

Gyártói cikkszám

106115

Gyártói típuskód

106115

Vezetéktartó anyaga:

rozsdamentes acél (V2A)

Hosszúság:

530 mm

Szigetelő út:

445 mm

Beköthető körvezetékátmérők:

16-16 mm

DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 530 mm rögzítőlappal