Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Distrelec - Ellenállás 10 kOhm 0.25 W ± 0.1 % SN091283 - 110-47-183

MásolásMásolás
Distrelec - Ellenállás 10 kOhm 0.25 W ± 0.1 % SN091283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091283

Gyártói cikkszám

110-47-183

Gyártói típuskód

MRA0207 10K B 15PPM TA

Ellenállás 10 kOhm 0.25 W ± 0.1 %