EATON - 1f. bizt/vez/lev. transzf., 2,0 kVA, */* VAC IP00 SN049143 - 914774
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 50-950 V
Szekunder feszültség 1 - 12-1000 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 2000 VA
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049143
Gyártói cikkszám
914774
Gyártói típuskód
STZ2,0(*/*)
1. primerfeszültség:
50-950 V
Szekunder feszültség 1:
12-1000 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
2000 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
50-950 V
Szekunder feszültség 2:
12-1000 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
50-950 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
50-950 V
Szélesség:
195 mm
Primer feszültség 5:
50-950 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
12-1000 V
Mélység:
154 mm
Primer feszültség 6:
50-950 V
Magasság:
174 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Szekunder feszültség 4:
12-1000 V
Szekunder feszültség 5:
12-1000 V
Szekunder feszültség 6:
12-1000 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2 %
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:
15 W