Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 1f. univerz. tápegység 230VAC/24VAC-10VDC-24VDC SN046650 - 269516

MásolásMásolás
EATON - 1f. univerz. tápegység 230VAC/24VAC-10VDC-24VDC SN046650

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Bemeneti feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Kimeneti feszültség DC-nél - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082695163

Sonepar cikkszám

SN046650

Gyártói cikkszám

269516

Gyártói típuskód

AING4

Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Bemeneti feszültség DC-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Kimeneti feszültség DC-nél:

24-24 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

3 A

Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0.44 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0.44 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Redundanciaképesség:

Nem

Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

4.2 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

4.2 A

Teljesítményleadás:

100 W

Szélesség:

110 mm

Magasság:

155 mm

Mélység:

90 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; 1f. univerz. tápegység 230VAC/24VAC-10VDC-24VDC