Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 24VDC, 14DI/4DO/1RO redundáns, kijelzős IP20 SN004313 - 111017

MásolásMásolás
EATON - 24VDC, 14DI/4DO/1RO redundáns, kijelzős IP20 SN004313

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Kapcsolóáram - 8 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081105274

Sonepar cikkszám

SN004313

Gyártói cikkszám

111017

Gyártói típuskód

ES4P-221-DMXD1

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Kapcsolóáram:

8 A

Teljesítményfelvétel:

6 W

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

4

Digitális bemenetek száma:

14

Digitális kimenetek száma:

5

Relékimenettel:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

3

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Támogatja az EtherCAT protokollt:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Redundanciaképesség:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Védettség:

IP20

Alapkészülék:

Igen

Bővíthető:

Igen

Bővítő készülék:

Nem

Kapcsolóórával:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

3

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

UL I. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:

Nem

UL II. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:

Nem

UL Class III veszélyes helyekre tanúsítva:

Nem

Tanúsítvánnyal rendelkezik az UL Hazardous Location Division 1 számára:

Nem

Az UL Hazardous Location Division 2 tanúsítvánnyal rendelkezik:

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely A csoportjához (acetilén):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely B csoportjához (hidrogén):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely C csoportjához (etilén):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely D csoportjához (propán):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely E csoportjához (fémpor):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely F csoportjához (széntartalmú porok):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely G csoportjához (nem vezető porok):

Nem

Szélesség:

108 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

72 mm

PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; 24VDC, 14DI/4DO/1RO redundáns, kijelzős