Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 24VDC, kihelyezett kompakt I/O modul, CAN, 6DI/4RO SN037547 - 114296

MásolásMásolás
EATON - 24VDC, kihelyezett kompakt I/O modul, CAN, 6DI/4RO SN037547

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Digitális bemenetek száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081136933

Sonepar cikkszám

SN037547

Gyártói cikkszám

114296

Gyártói típuskód

EC4E-221-6D4R1

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Digitális bemenetek száma:

6

Digitális kimenetek száma:

4

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

3.3 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Digitális kimenet fajtája:

relé

Kimeneti áram:

8 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Késleltetési idő jelváltásnál:

20-20 ms

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

71.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

58 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; 24VDC, kihelyezett kompakt I/O modul, CAN, 6DI/4RO