Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 24VDC, MFD I/O egység, 6DI(2)/2PT100-A/4 DO/1AO SN036239 - 106045

MásolásMásolás
EATON - 24VDC, MFD I/O egység, 6DI(2)/2PT100-A/4 DO/1AO SN036239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Analóg bemenetek száma - 2

  • Analóg kimenetek száma - 1

  • Bemenet, áram - Nem

  • Bemenet, feszültség - Igen

  • Bemenet, ellenállás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081058136

Sonepar cikkszám

SN036239

Gyártói cikkszám

106045

Gyártói típuskód

MFD-TAP13-PT-A

Analóg bemenetek száma:

2

Analóg kimenetek száma:

1

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Nem

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

12 bit

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Igen

Kimenet, feszültség:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Analóg kimenetek felbontása:

12 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

89 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

25 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg/digitális be-/kimeneti modul ; 24VDC, MFD I/O egység, 6DI(2)/2PT100-A/4 DO/1AO