EATON - 3f. bizt./vez./lev. transzf., 0,63 kVA, */* VAC* IP00 SN049150 - 914804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
1. primerfeszültség - 50-950 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 18.5-1000 V
Névleges teljesítmény - 630 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049150
Gyártói cikkszám
914804
Gyártói típuskód
DTZ0,63(*/*)*
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
1. primerfeszültség:
50-950 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
18.5-1000 V
Névleges teljesítmény:
630 VA
2. primerfeszültség:
50-950 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Primer feszültség 5:
50-950 V
3. primerfeszültség:
50-950 V
Szekunder feszültség 2:
18.5-1000 V
Primer feszültség 4:
50-950 V
Primer feszültség 6:
50-950 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Szélesség:
190 mm
Primer feszültség 8:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Primer feszültség 10:
0-0 V
Védettség:
IP00
Szekunder feszültség 3:
18.5-1000 V
Szekunder feszültség 4:
18.5-1000 V
Szekunder feszültség 5:
18.5-1000 V
Szekunder feszültség 6:
18.5-1000 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Kapcsolási mód:
egyéb
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
5.5 %
Vezetékanyag:
réz
Magasság:
191 mm
Mélység:
132 mm
Védettség (NEMA):
egyéb