EATON - Áramváltó 100/5A 30x10mm sínrehúzható GT21820 - 101623
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Kivitel - átdugaszolt áramátalakító 
- Primer névleges áram In - 100 A 
- Szekunder névleges áramerősség - 5 A 
- Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 0 VA 
- Nyílásátmérő - 0 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4015081015153
Sonepar cikkszám
GT21820
Gyártói cikkszám
101623
Gyártói típuskód
Z-MG/WAS100
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
100 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Igen
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1