EATON - Áramváltó 250/5A sínrehúzható GT34306 - 101627
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 250 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081015191
Sonepar cikkszám
GT34306
Gyártói cikkszám
101627
Gyártói típuskód
Z-MG/WAS250
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
250 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Igen
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1