EATON - Elektronikus motorvédelemhez áramszenzor 2-65A 209636 - 209636
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Primer névleges áram In - 65 A
Nyílásátmérő - 13 mm
Kalibrálva - Nem
Csapó rögzítés - Igen
Érintésvédelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082096366
Sonepar cikkszám
209636
Gyártói cikkszám
209636
Gyártói típuskód
ZEV-XSW-65
Primer névleges áram In:
65 A
Nyílásátmérő:
13 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; %Elektronikus motorvédelemhez áramszenzor 2-65A