EATON - Flexi sín 11x21x1mm/2m szig réz G69016 - 080923
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 630 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 25 mm
Lamella vastagsága - 1 mm
Vastagság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080809234
Sonepar cikkszám
G69016
Gyártói cikkszám
080923
Gyártói típuskód
CU-BAND11X21X1-BK
Névleges üzemi áram:
630 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
25 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Vastagság:
15 mm
Lamellák száma:
11
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 11x21x1mm/2m szig réz