EATON - Flexi sín 6x9x0,8mm/2m szig réz G67943 - 081414
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 160 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 12 mm
Lamella vastagsága - 0.8 mm
Vastagság - 8.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080814146
Sonepar cikkszám
G67943
Gyártói cikkszám
081414
Gyártói típuskód
CU-BAND6X9X0,8-BK
Névleges üzemi áram:
160 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
12 mm
Lamella vastagsága:
0.8 mm
Vastagság:
8.8 mm
Lamellák száma:
6
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 6x9x0,8mm/2m szig réz