Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - HF3B áramváltó 200/5A, 30x10mm, d=23mm (T-LINE) SN142220 - 741B0018

MásolásMásolás
EATON - HF3B áramváltó 200/5A, 30x10mm, d=23mm (T-LINE) SN142220

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Primer névleges áram In - 200 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Pontossági osztály - 3

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 1 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142220

Gyártói cikkszám

741B0018

Gyártói típuskód

HF3B-200/5A

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Primer névleges áram In:

200 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Pontossági osztály:

3

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

1 VA

Nyílásátmérő:

23 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

30-30 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Nyílás magassága:

23-23 mm

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

HF3B áramváltó 200/5A, 30x10mm, d=23mm (T-LINE)