EATON - I/O szimulátor, tápegységgel, Easy500 SN045434 - 212318
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Digitális bemenetek száma - 8
Digitális kimenetek száma - 4
Analóg bemenetek száma - 2
Analóg kimenetek száma - 0
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082123185
Sonepar cikkszám
SN045434
Gyártói cikkszám
212318
Gyártói típuskód
EASY412-DC-SIM
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
4
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
0
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver:
Nem
Szélesség:
72 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
60 mm
PLC ipari vezérlések ; PLC szimulációs modul ; I/O szimulátor, tápegységgel, Easy500