Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Izzó ledes 12,5mA 18-30VDC piros 2x4,6dfoglalat G36778 - 208726

MásolásMásolás
EATON - Izzó ledes 12,5mA 18-30VDC piros 2x4,6dfoglalat G36778

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - piros

  • Fényáram - 0 lm

  • Teljesítményfelvétel - 0.2505 W

  • Névleges feszültség - 30 V

  • Névleges áram - 12500 mA

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082087265

Sonepar cikkszám

G36778

Gyártói cikkszám

208726

Gyártói típuskód

LEDWB-R

Szín:

piros

Fényáram:

0 lm

Teljesítményfelvétel:

0.2505 W

Névleges feszültség:

30 V

Névleges áram:

12500 mA

Feszültség fajtája:

DC

Sugárzási szög:

360 °

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

17 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

240 kWh

Közepes névleges élettartam:

100000 h

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényforrások ; LED chip ; Izzó ledes 12,5mA 18-30VDC piros 2x4,6dfoglalat