Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Jelzőoszlop egység LED fehér 18-30 V GT10315 - 215278

MásolásMásolás
EATON - Jelzőoszlop egység LED fehér 18-30 V GT10315

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fehér

  • Fényáram - 0 lm

  • Névleges feszültség - 30 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges áram - 50 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10315

Gyártói cikkszám

215278

Gyártói típuskód

SL-LED-W

Szín:

fehér

Fényáram:

0 lm

Névleges feszültség:

30 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges áram:

50 mA

Teljesítményfelvétel:

0.12 W

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Sugárzási szög:

360 °

Közepes névleges élettartam:

100000 h

Fényforrások ; LED chip ; Jelzőoszlop egység LED fehér 18-30 V