Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Jelzőoszlop egység LED fehér 230 V GT57982 - 285532

MásolásMásolás
EATON - Jelzőoszlop egység LED fehér 230 V GT57982

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fehér

  • Fényáram - 0 lm

  • Teljesítményfelvétel - 0.12 W

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 17 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57982

Gyártói cikkszám

285532

Gyártói típuskód

SL-LED230-W

Szín:

fehér

Fényáram:

0 lm

Teljesítményfelvétel:

0.12 W

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

17 mA

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

360 °

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Közepes névleges élettartam:

100000 h

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekrény 2000x425x600mm sorolható IP55