EATON - Jelzőoszlop egység LED sárga 18-30 V GT24317 - 215281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - sárga
Fényáram - 0 lm
Teljesítményfelvétel - 0.12 W
Névleges feszültség - 30 V
Névleges áram - 50 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24317
Gyártói cikkszám
215281
Gyártói típuskód
SL-LED-Y
Szín:
sárga
Fényáram:
0 lm
Teljesítményfelvétel:
0.12 W
Névleges feszültség:
30 V
Névleges áram:
50 mA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Sugárzási szög:
360 °
Átmérő:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
Közepes névleges élettartam:
100000 h
Fényforrások ; LED chip ; Jelzőoszlop egység LED sárga 18-30 V