Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Jelzőoszlop egység LED sárga 230 V GT57985 - 285535

MásolásMásolás
EATON - Jelzőoszlop egység LED sárga 230 V GT57985

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - sárga

  • Fényáram - 0 lm

  • Teljesítményfelvétel - 0.12 W

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 17 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57985

Gyártói cikkszám

285535

Gyártói típuskód

SL-LED230-Y

Szín:

sárga

Fényáram:

0 lm

Teljesítményfelvétel:

0.12 W

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

17 mA

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

360 °

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

720 kWh

Közepes névleges élettartam:

100000 h

Fényforrások ; LED chip ; Jelzőoszlop egység LED sárga 230 V