Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - kompl. túlfesz. levezető C, 1p+N, Uc=335VAC, 4,5kA IP20 SN042928 - 168701

MásolásMásolás
EATON - kompl. túlfesz. levezető C, 1p+N, Uc=335VAC, 4,5kA IP20 SN042928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Védelmi szint - 1.3 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 335 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081651900

Sonepar cikkszám

SN042928

Gyártói cikkszám

168701

Gyártói típuskód

SPET2-335/1+NPE

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Védelmi szint:

1.3 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

335 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

335 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

2 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

60 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; kompl. túlfesz. levezető C, 1p+N, Uc=335VAC, 4,5kA