Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 1000A (fekete) SN049758 - 119037

MásolásMásolás
EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 1000A (fekete) SN049758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 1000 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Lamella vastagsága - 1 mm

  • Vastagság - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081171743

Sonepar cikkszám

SN049758

Gyártói cikkszám

119037

Gyártói típuskód

CU-BAND10X40X1-BK

Névleges üzemi áram:

1000 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

40 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Vastagság:

14 mm

Lamellák száma:

10

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 1000A (fekete)