EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 100A SN051911 - 081006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 100 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 15 mm
Lamella vastagsága - 0.8 mm
Vastagság - 6.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080810063
Sonepar cikkszám
SN051911
Gyártói cikkszám
081006
Gyártói típuskód
CU-BAND3X9X0,8-GNYE
Névleges üzemi áram:
100 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
15 mm
Lamella vastagsága:
0.8 mm
Vastagság:
6.4 mm
Lamellák száma:
3
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 100A