Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 1250A (fekete) SN049591 - 119038

MásolásMásolás
EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 1250A (fekete) SN049591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 1250 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Lamella vastagsága - 1 mm

  • Vastagság - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081171750

Sonepar cikkszám

SN049591

Gyártói cikkszám

119038

Gyártói típuskód

CU-BAND10X50X1-BK

Névleges üzemi áram:

1250 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

50 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Vastagság:

14 mm

Lamellák száma:

10

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 1250A (fekete)