EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 1600A (fekete) SN038096 - 119039
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 1600 A
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 80 mm
Lamella vastagsága - 1 mm
Vastagság - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081171767
Sonepar cikkszám
SN038096
Gyártói cikkszám
119039
Gyártói típuskód
CU-BAND10X80X1-BK
Névleges üzemi áram:
1600 A
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
80 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Vastagság:
14 mm
Lamellák száma:
10
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 1600A (fekete)