Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 200A SN050725 - 081485

MásolásMásolás
EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 200A SN050725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 200 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 12 mm

  • Lamella vastagsága - 0.8 mm

  • Vastagság - 11.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080814856

Sonepar cikkszám

SN050725

Gyártói cikkszám

081485

Gyártói típuskód

CU-BAND9X9X0,8-GNYE

Névleges üzemi áram:

200 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

12 mm

Lamella vastagsága:

0.8 mm

Vastagság:

11.2 mm

Lamellák száma:

9

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 200A