Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 250A SN050720 - 081222

MásolásMásolás
EATON - Lamellás szigetelt CU vezető 250A SN050720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 250 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Lamella vastagsága - 0.8 mm

  • Vastagság - 8.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080812227

Sonepar cikkszám

SN050720

Gyártói cikkszám

081222

Gyártói típuskód

CU-BAND6X16X0,8-BU

Névleges üzemi áram:

250 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

20 mm

Lamella vastagsága:

0.8 mm

Vastagság:

8.8 mm

Lamellák száma:

6

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Lamellás szigetelt CU vezető 250A